フロンケミカル
PTFEヘラ四方型
把手がヘラの中心についている為、タテ、ヨコ両方の面でご使用できます。
離型性に優れています。
幅(mm)
【すくい部】135
色
白
ヘラサイズ(mm)
100
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04914450
NR2036-001
406-9117
PTFE
300
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04915649
NR2036-002
406-9121
PTFE・PP
1200
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください