フロンケミカル
PTFEヘラクワ型
タンク内の清掃や残留物の取り出し用に、長さが2種類あります。
離型性に優れています。
色
白
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04914836
NR2037-003
406-9100
PTFE・PP
【すくい部】100
1200
90
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04914967
NR2037-002
407-2304
PTFE
【すくい部】150
300
140
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04915509
NR2037-004
406-9120
PTFE・PP
【すくい部】150
1200
140
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04915606
NR2037-001
407-2322
PTFE
【すくい部】100
300
90
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください