フッ素樹脂ヘラ一体型

フッ素樹脂ヘラ一体型 - フロンケミカルフッ素樹脂ヘラ一体型 - フロンケミカル

取手部まで一体型ですので、使いやすくなりました。
◎PCTFE製はPTFE製より硬度があり、多用途の使用にご対応出来ます。

材質
PCTFE
厚さ(mm)
5
全長(mm)
195
寸法A(mm)
95
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05089127NR2611-003(B×C)60×90
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
05089958NR2611-004(B×C)45×90
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする