SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791

SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791
SC-MW68A-SPC05-SET SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION 04942791

SecuSTATION トレイルカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット
セット内容ソーラーパネルセット
内容量1セット注文コード04942791品番SC-MW68A-SPC05-SET
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

高画質トレイルカメラ 録画用microSDカード64GB付属【どこでもCAM-withスマホ】

用途
コンセントやWi-Fiがない場所でも使える屋外用カメラです。乾電池やソーラーパネル、ACアダプターと3つの給電方法に対応しています。
セット内容
ソーラーパネルセット
寸法(mm)
137×101×85
質量(g)
約255g
電源(V)
DC 6-1.5A 単三形アルカリ乾電池 8本(別売り)
対応
デイナイト機能
防塵防水性能
IP66
スピーカー
内蔵/なし
動作湿度(%)
90%未満(結露無きこと)
画素数
【動画】最大4K【静止画】最大6400万画素
使用場所
屋外
人感センサ検出範囲
距離最大20m、角度90°
待機時間
最長8.5か月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により大きく変動します
画角
対角:100°
赤外線投光距離
20m
動作温度範囲(℃)
-20~60
内蔵マイク
対応
赤外線ライト
【夜間赤外線LED】目立たない赤外線LED
ストレージ
【microSDカード】最大256GB
注意
※連続録画は非対応となります。
※スマホで映像確認ができるのは、カメラ設置場所から約5m範囲まで。遠隔監視は非対応です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする