LEDベースライト40形 逆富士形W150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05046592
品番
GMT150L520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

施工から使用時まで、安心を考えたベースライト。取り付けやすさと落下防止への配慮、確かな品質の電源設計、空間になじむ薄型デザインを備えました。4セットのボルト穴と木ねじ穴を設け、設置時の施工性を高めました。落下防止ワイヤーも装備し、地震などの揺れにも配慮しています。板厚0.6mmの丈夫な設計。明るさを確保しながら、天井に設置しても目立ちにくいデザインを目指しました。シーリングライト累計販売台数750万台超の実績を持つドウシシャが開発。長く使用する施設照明として、安心感に配慮した電源設計です。繋ぎ目を小さくする設計により一体感のある光源を実現しました。LEDベースライトに変えると年間で消費電力48.6%削減 3349円お得。
電力料金単価:31円/kWh(税抜)[日本照明工業会ガイドA139-2024]、年間点灯時間3000時間で試算 FLR40/37銅鉄安定器によるロスは除く
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする