LED多目的灯 リモコン30cm 昼光色
リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
明るさは5段階で切替が可能です。
30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。
別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。
60cmの連結子機は使用できません。
商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
電源から離れた場所でも使用できる
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ
- 電池寿命
- 2年(1日10回使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 - 電源アダプタ
- 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
- 付属品
- ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚
- 質量(g)
- 130
- 使用温度範囲
- 10~40℃
- コード長さ(m)
- 0.5
- 定格消費電力(W)
- 【本体】単体:8.8 最大連結時:35.5(30cm連結子機3台連結) ※明るさ最大時
- 全光束(Lm)
- 600(明るさ最大時
- 光源
- LED(昼光色相当
- 使用電池
- 【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
- Ra
- 80
- 光色
- 昼光色
- 動作距離(m)
- 8
- 内容量
- 1個
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ



























