LED多目的灯 連結子機30cm 電球色
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ
- 付属品
- 角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
- 質量(g)
- 110
- 使用温度範囲
- 10~40℃
- 全光束(Lm)
- 600(子機1台あたり)
- 光源
- LED(電球色相当)
- Ra
- 80
- 光色
- 電球色
- 内容量
- 1個
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ



























