LED多目的灯 連結子機60cm 昼光色

LED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 - ELPA

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ

付属品
角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)
210
使用温度範囲
10~40℃
全光束(Lm)
1200(子機1台あたり)
光源
LED(昼光色相当)
Ra
80
光色
昼光色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023431ALT-3060(D)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする