曜日別特売
503316 【HF4】乾電池付属ヘッドライト LED LENSER 05044546

 

503316 【HF4】乾電池付属ヘッドライト LED LENSER 05044546
503316 【HF4】乾電池付属ヘッドライト LED LENSER 05044546

【HF4】乾電池付属ヘッドライト503316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044546
品番
503316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

乾電池式のコンパクトなエントリーヘッドライト。遠距離用スポット光と近距離用ワイド光、暗所視力を保ちやすい赤色灯を搭載。アルカリ単4形電池3本で使用でき、別売り専用充電池にも対応するデュアルパワー仕様。IP67の高い防塵・防水性能を備える。

付属品
コネクトアダプター、アルカリ単4形電池×3本(テスト用)
材質
ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
102(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×42×36
保護等級
IP67
光源
白色LED、赤色LED
色温度(K)
6000-7500
使用電池
アルカリ単4形電池×3本、または専用リチウムイオン充電池(別売)
明るさ(Lm)
ブースト450/パワー300/ミドル100/ロー20
照射距離(m)
ブースト110/パワー100/ミドル60/ロー20
点灯時間(時間)
ブースト-/パワー2.5/ミドル10/ロー40
落下耐久(m)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする