曜日別特売
503344 【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル) LED LENSER 05044562

503344 【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル) LED LENSER 05044562
503344 【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル) LED LENSER 05044562

【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル)503344

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044562
品番
503344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ALBによる明るさ・配光の自動調整を備えたHF6Rのヘルメット作業向けProモデル。900lm・最大180m照射、赤色灯、USB-C充電、IP67防塵・防水に対応。HF7R Proより軽量で、ヘルメットコネクトキット、固定クリップ、ポーチが付属する。

付属品
USB-C充電ケーブル、固定クリップ、ヘルメットコネクトキット、コネクトアダプター、専用充電池、ポーチ
材質
ポリカーボネート、アルミニウム合金
質量(g)
130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×45×41
保護等級
IP67
使用電池
専用リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh(取り外し式)
充電時間(時間)
3
フォーカス
ALB(明るさ・配光の自動調整)
明るさ(Lm)
ブースト900/パワー600/ミドル250/ロー20
照射距離(m)
ブースト180/パワー165/ミドル70/ロー15
点灯時間(時間)
ブースト-/パワー3.5/ミドル8/ロー60
落下耐久(m)
1.5

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする