曜日別特売

ハロゲン広角D色

ハロゲン広角D色 - ELPAハロゲン広角D色 - ELPAハロゲン広角D色 - ELPAハロゲン広角D色 - ELPAハロゲン広角D色 - ELPAハロゲン広角D色 - ELPA

太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra95

質量(g)
34
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
530
ビーム光束(Lm)
210
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
ビーム角(度)
35
寿命
設計寿命:40000h
中心光度(cd)
1150
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.2
使用場所
屋内用
光色
昼光色相当
定格入力電流(mA)
82
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023327LDR5D-W-E11-G007
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする