WP314 七分袖ボートネックT ハネクトーン早川 05016020

WP314 七分袖ボートネックT ハネクトーン早川 05016020
WP314 七分袖ボートネックT ハネクトーン早川 05016020

七分袖ボートネックT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1枚注文コード05016020品番WP314
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

おもてなし業やオフィス向けユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」の七分袖ボートネックTシャツ(カットソー)です。シルキーな光沢感と美しいドレープ性が特徴で、1枚でも上品に着映えする「おもてなしカットソー」として、受付、エステ、クリニック、オフィスなど幅広い職種で人気を集めています。デコルテを美しく見せる上品なボートネックと、手元がすっきり見える七分袖を採用しています。天然樹木を主原料とした環境配慮型素材「ソアロンシルキースムース」を使用し、しっとりすべすべとしたやさしい肌触りです。優れたストレッチ性、吸汗・速乾性に加え、静電気が起きにくい加工が施されており、オールシーズン快適です。

色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
56
材質
ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
バスト(cm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする