中性洗剤”ヤシノミ 洗剤”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
材質
容器(ボトル・袋):PET、スプレー:PP|PE、ラベル(フィルム):PS、PET、ポップ:PET、キャップ:PE、箱(個箱):紙
注文コード
04963082
品番
30990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

手肌にも環境にも配慮した洗剤です。

用途
食器・調理器具・野菜・果物の洗浄。
トラスコ品番
578-8962
材質
容器(ボトル・袋):PET、スプレー:PP|PE、ラベル(フィルム):PS、PET、ポップ:PET、キャップ:PE、箱(個箱):紙
容量(mL)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする