SARAYA(サラヤ)
油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールハイパワー”
アルカリ性で汚れをしっかり落とします。
すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
用途
床・排水設備および加熱機器用
材質
アルカリ剤(水 酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤 (7%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤
色
青
希釈倍率
5~500倍
pH値
(10倍希釈液)12.5~14.0
液性
アルカリ性
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963057
32396
1箱(3個)
650-9940
5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04963136
32397
1個
650-8440
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください