藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
機械組込用ブザー
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
AC
音量
80dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
80時間
使用周囲湿度
45~85%
音量(dB)
80 ※定格電圧印加時
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
最小動作電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05045508
CLB-34BK AC100/110V ブラケットツキ
AC100/110
0.02
90~110
80V
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05045569
CLB-34BK AC200/220V ブラケットツキ
AC200/220
0.014
180~240
160V
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください