藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
盤用直流ブザー
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
DC
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
0.065
音量
87dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
10時間
外装
黒
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
20 ~ 26.4
最小動作電圧
18V
音量(dB)
87 ※定格電圧印加時
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05045560
BZ-30 DC24V
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください