EMH-20SUS 電動式ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム) 05038937

電動式ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05038937
品番
EMH-20SUS
参考基準価格(税別)¥228,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)を移送できる電動ポンプです。
本体に、取手付で持ち運びに便利なサーマルプロテクター付きです。

用途
灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)の移送に。
材質
本体:ステンレス、パッキン:PTFE/FKM
電流(A)
0.9
揚程(m)
10(押上)5(吸込)
吐出量(L/min)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする