曜日別特売

エア式バキュームクリーナー 掃除機

エア式バキュームクリーナー 掃除機 - AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式バキュームクリーナー 掃除機 - AQUASYSTEM(アクアシステム)

シンプル構造で故障知らずです。
連続運転可能です。
乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。
電動掃除機に比べ壊れにくいです。
エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。
回収専用です。
JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。

用途
エア駆動式乾湿両用掃除機
本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル
ペール缶に乗せるだけで使用可能
様々な工場で幅広くお使い頂けます
工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能
材質
本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)
幅(mm)
311
高さ(mm)
249
タイプ
足元スイッチ付
奥行(mm)
311
ホース径(Φmm)
25×2000
供給空気圧力(MPa)
0.4~0.6
吸水量(L)
60
最大真空圧(kPa)
20
集じん量(L)
18
内容量
1台
注意
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用頂けません
※フィルタセットが付属しないモデルの為、粉塵回収はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05038088APPQO400S-AF
¥116,600
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする