エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 手元スイッチ仕様 APPQO400-AH
シンプル構造で故障知らずです。
連続運転可能です。
乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。
電動掃除機に比べ壊れにくいです。
エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。
回収専用です。
JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル
ペール缶に乗せるだけで使用可能
様々な工場で幅広くお使い頂けます。
工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
- 用途
- エア駆動式乾湿両用掃除機として。
- 材質
- 本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)
- 幅(mm)
- 311
- 高さ(mm)
- 418
- タイプ
- 手元スイッチ付
- 奥行(mm)
- 311
- ホース径(Φmm)
- 25×2000
- 供給空気圧力(MPa)
- 0.4~0.6
- 吸水量(L)
- 60
- 最大真空圧(kPa)
- 20
- 集じん量(L)
- 18
- 内容量
- 1台
注意
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用頂けません※粉塵100μcm以上回収可能、アルミ粉などは不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ




























