エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(足元スイッチ)
シンプル構造で故障知らず
連続運転可能
乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能
電動掃除機に比べ壊れにくい
エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし
回収専用
JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
- 用途
- エア駆動式乾湿両用掃除機
本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル
ペール缶に乗せるだけで使用可能
様々な工場で幅広くお使い頂けます
オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です
食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能
- 材質
- 本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)
- 幅(mm)
- 422
- 高さ(mm)
- 573
- タイプ
- 足元スイッチ付
- 奥行(mm)
- 422
- ホース径(Φmm)
- 32×2000
- 供給空気圧力(MPa)
- 0.4~0.6
- 吸水量(L)
- 80
- 最大真空圧(kPa)
- 22
- 集じん量(L)
- 18
- 内容量
- 1台
注意
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用頂けません※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ




























