曜日別特売

グラディオス壁用専用接着剤

グラディオス壁用専用接着剤 - INAX(LIXIL)グラディオス壁用専用接着剤 - INAX(LIXIL)

オープンタイムを長くすることで、3×1.5mの大形形状の施工を可能にしました。従来の一液型接着剤よりコテ伸びが大きく向上しました。内外装壁に共通で使うことができます。

形状
2Kgフィルムパック
入数
9本/ケース・18Kg
内容量
1ケース
注意
※点付け(だんご)施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因になることがあります。
※グラディオス以外のタイルには使用できません。
※床に使用するとタイルが割れる恐れがありますので、使用しないでください。
※業務用キッチン・サウナ・浴槽内・浴槽エプロン部分には使用できません。
※鉄板、ガラスには施工できません。
※タイル下地や塗装下地への施工では硬化促進剤を併用してください。
※接着剤をお湯につけて加温する場合は、60℃以上にならないようにしてください。
※ずれる場合がありますので、必ず積み上げて施工してください。
※施工の際は、専用の施工マニュアルをご確認の上、ご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961307GR-MS-2KG
¥75,600
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする