曜日別特売

デリコンアフター

デリコンアフター - 横浜油脂工業(Linda)デリコンアフター - 横浜油脂工業(Linda)デリコンアフター - 横浜油脂工業(Linda)デリコンアフター - 横浜油脂工業(Linda)デリコンアフター - 横浜油脂工業(Linda)デリコンアフター - 横浜油脂工業(Linda)

泡立ちが少なく、頑固にこびりついた乳石を分解・除去します。
機器等を傷めにくいタイプです。

用途
パイプミルカー、バルククーラー、各種搾乳機器の洗浄用。
頑固な乳石除去用に。
トラスコ品番
189-6859
材質
主成分:有機酸
色
無色透明液体
容量(L)
18.87
容量(kg)
20
希釈倍率
200倍
pH値
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース
注意
※混ぜるな危険:塩素系の製品と併用しないでください。
※有毒な塩素ガスが発生して危険です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962409OA10
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする