曜日別特売

セミクリーンM-1 18kg

セミクリーンM-1 18kg - 横浜油脂工業(Linda)

中性タイプの水系洗浄剤で、従来の有機溶剤と比べても同等の高い洗浄力があります。
洗浄物に付着した研磨剤、切粉、塵埃などの汚れを乳化分散し、洗浄後は再付着がなく容易に水洗除去できます。
酸・アルカリにも安定に溶解しますから、分解することなく性能を発揮します。
生分解性に優れており、排水処理が簡単です。

用途
非鉄金属、セラミックス、ガラス、プラスチック等の部品洗浄
トラスコ品番
478-8388
材質
主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル
色
無色
容量(kg)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
5~10%希釈
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049636081251
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする