曜日別特売

ハマユーMJ

ハマユーMJ - 横浜油脂工業(Linda)ハマユーMJ - 横浜油脂工業(Linda)

ファンデーション、口紅などシリコーンや油脂を多量に配合した製品の製造ライン洗浄に効果的です。
溜め洗い(お湯を溜めた釜に投入して撹拌)での使用が最適です。
界面活性剤を高濃度で配合した高濃縮洗浄剤です。
消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。
PRTR法非該当商品です。

用途
製造釜及び付帯設備の洗浄
トラスコ品番
573-4042
材質
主成分:非イオン界面活性剤、グリコール系溶剤、脂肪酸塩
容量(mL)
17600
容量(L)
17.6
容量(kg)
18
容量(g)
18000
希釈倍率
50~200倍
pH値
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963152QA24
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする