工業用集塵フィルタークリーナー
鉱物油類、カーボン等で汚れた集塵フィルターに優れた洗浄力を発揮します。
金属部品・床面等、工場内の様々な汚れに対しても使用できます。
低泡性で作業性もよく、素材への影響も抑えた洗浄剤です。
- 用途
- 鉱物油類、カーボン等で汚れた集塵フィルター・金属部品・床面等の洗浄に。
- トラスコ品番
- 536-7821
- 材質
- 主成分:非イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、リン酸塩、
- 色
- 無色透明~白色微濁
- 容量(mL)
- 18000
- 容量(L)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用濃度
- 2~20%
- 原液量(mL)
- 18000
- 内容量
- 1缶
洗剤 の新着商品
カテゴリ


























