曜日別特売

バーサルクロスミニ

バーサルクロスミニ - つばさバーサルクロスミニ - つばさ

多用途に使える、レーヨン100%の環境配慮型不織布ワイパー。
レーヨン100%でありながら、しっかりとした風合いと使いやすさを兼ね備えたマルチタイプの不織布ワイパーです。
優れた吸水性・吸油性を備えており、水分や油汚れをしっかり吸収。厨房や食品工場、製造現場、清掃作業など、さまざまなシーンで幅広く使用できます。また、色落ちにも強く、安心して拭き取り作業に使用できます。
素材にはレーヨン100%を採用。ポリエステルやナイロンなどの合成繊維とは異なり、土中に埋めると分解される素材のため、環境への配慮が求められる現場にもおすすめです。
さらに、人間工学に基づいて設計したサイズを採用。握りやすい大きさと、拭き取り時の有効面積を考慮した設計により、手になじみやすく効率的な拭き取り作業をサポートします。
食品衛生法に適合しているため、食品を取り扱う現場での清掃・拭き取り用途にも使用できます。
【主な特長】
・レーヨン100%の環境配慮型不織布ワイパー
・レーヨン100%ながら、しっかりとした風合い
・水分をしっかり吸収する優れた吸水性
・油汚れにも対応する優れた吸油性
・色落ちに強く、拭き取り作業に使いやすい
・土中で分解されるレーヨン素材を採用
・人間工学に基づいた使いやすいサイズ設計
・握りやすい大きさと、拭き取り有効面積を考慮した設計
・食品衛生法適合品
【おすすめの用途】
食品工場、厨房、飲食店、製造工場、機械・設備のメンテナンス、施設清掃など、水分・油分・汚れの拭き取り作業に幅広く使用できます。
「しっかり拭ける」「使いやすい」「環境にも配慮」
機能性と作業性、環境への配慮を兼ね備えた、さまざまな現場で活躍するマルチ不織布ワイパーです。

仕様
ポップアップ式
寸法(mm)
200x160
目付(g/m2)
50(±5g/m2)
入数
150枚/袋x60袋
主原料
特許生地(レーヨン100%)
内容量
1箱(150枚×60袋)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050231173064ピンク
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050231513040ブルー
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする