曜日別特売

バーサルワイプ50

バーサルワイプ50 - つばさバーサルワイプ50 - つばさバーサルワイプ50 - つばさ

多用途に使える、高強度・高吸水タイプのマルチ不織布ワイパー。
水や薬液などの液体を含ませて使用しても破れにくい、強度に優れた不織布ワイパーです。パルプ素材を使用しているため吸水性が高く、水・油・汚れなどの拭き取りに幅広く使用できます。
エンボス加工を施したシートが汚れや液体をしっかり捉え、優れた拭き取り性能を発揮。乾拭き・水拭きのどちらにも対応し、液体を含ませて絞って繰り返し使用するような作業にも適しています。
また、毛羽立ちにくく、糸くずが発生しにくいため、拭き取り後の繊維残りが気になる現場にもおすすめです。布ウエスのような使い勝手と、不織布ならではの衛生的な使いやすさを兼ね備えています。
食品工場・厨房・製造現場・機械メンテナンス・施設清掃など、さまざまなシーンで活躍するマルチタイプのワイパーです。
【主な特長】
・水や液体を含ませても破れにくい高強度タイプ
・パルプ素材による優れた吸水性
・エンボス加工により、汚れや液体をしっかり拭き取れる
・毛羽立ちにくく、糸くずが発生しにくい
・乾拭き・水拭きの両方に対応
・水、油、薬液などの拭き取りに幅広く使用可能
・布ウエスの代替としても使いやすい
・食品関連の現場にも配慮した各種規格試験に適合
【準拠・適合規格】
・食品衛生法規格基準試験(厚生省告示第370号)試験済
・米国FDA安全性能試験(21 CFR 176.170)
・EU食品接触試験(EN 1186-1)
・RoHS2指令10物質試験適合
【おすすめの使用場所】
食品工場、厨房、飲食店、製造工場、機械・設備のメンテナンス、施設清掃、研究・実験室など
水にも油にも強く、しっかり拭ける。
高い吸水性と強度、低毛羽性を兼ね備えた、さまざまな現場で使えるマルチ不織布ワイパーです。

仕様
4つ折り
寸法(mm)
320x350
色
ホワイト
目付(g/m2)
50(±5g/m2)
入数
50枚/袋x30袋
主原料
パルプ75%・ポリプロピレン25%
内容量
1箱(50枚×30袋)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050231083415
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする