曜日別特売
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706

1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706
1258-6380-M MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 05078706

MANCHES 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
色ブラック
内容量1パック注文コード05078706品番1258-6380-M
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。
デザイン
シンプルで着回しやすいベーシックなクルーネックTシャツ。
同色3枚セットで、デイリーウェアやインナーとして使いやすいアイテムです。
無駄のないシンプルなデザインで、幅広いスタイルに馴染みます。
素材・機能
・インナーとして着用しやすい薄手の綿素材
・ソフトな肌触りで快適な着心地
・薄手の生地感で、重ね着しても表に響きにくい
・洗い替えにも便利な同色3枚セット
============
透け感:有り
============
コーディネート
・シャツの下に合わせて、汗ばむ季節のインナーとしても活躍
・スウェットやパーカーのインナーに合わせて、肌寒い季節の重ね着にもおすすめ

色
ブラック
サイズ
4L
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
27
総丈(cm)
85
仕様
3枚セット
混率(%)
綿100
裾廻り(cm)
140
バスト(cm)
140
アームホール(cm)
64
袖口(cm)
44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする