曜日別特売

ライナー

ライナー - 東安ライナー - 東安

3mトーチとしても使用可能!
余った先端分を切断して使えます!

仕様
パナソニック、(東安トーチ)PANA 180A・200A×3m、PANA 180A・200A×5m
長さ(m)
5.4
適合品番
TDT00260、TDT00261
主な適合トーチ
YT-18CS4、YT-20CS4
アンペア
200A
使用ワイヤー(mm)
Φ0.6~Φ1.2まで
内容量
1本
注意
※純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05050101-
¥1,960
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする