LED手ぶらライト
マグネットで挟むだけで固定できるLEDライトです。
バッグやポケットなどに取り付けることで、両手を自由に使いながら周囲を照らすことができます。
暗い場所での作業や、夜道・ウォーキング時の安全対策に。
アウトドアシーンでも使用可能です。
停電時や災害時には、簡易的な懐中電灯としても活用できます。
- 付属品
- モニター用電池、ミニドライバー
- 材質
- シリコーンゴム、ABS樹脂、MBS樹脂、ポリスチレン
- 質量(g)
- 約42(電池含む)
- 消費電力(W)
- 0.3
- 定格電圧(V)
- 6
- 寸法(cm)
- 約3.5×8×2
- 電池
- コイン型リチウム電池(CR2032×2個)
- 使用時間(時間)
- 約30
- 防水保護等級
- IPX1
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ














![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)










