曜日別特売
1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516

1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516
1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516
1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516
1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516
1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516
1010663 LED手ぶらライト アイメディア 05084516

LED手ぶらライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05084516
品番
1010663
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

マグネットで挟むだけで固定できるLEDライトです。
バッグやポケットなどに取り付けることで、両手を自由に使いながら周囲を照らすことができます。
暗い場所での作業や、夜道・ウォーキング時の安全対策に。
アウトドアシーンでも使用可能です。
停電時や災害時には、簡易的な懐中電灯としても活用できます。

付属品
モニター用電池、ミニドライバー
材質
シリコーンゴム、ABS樹脂、MBS樹脂、ポリスチレン
質量(g)
約42(電池含む)
消費電力(W)
0.3
定格電圧(V)
6
寸法(cm)
約3.5×8×2
電池
コイン型リチウム電池(CR2032×2個)
使用時間(時間)
約30
防水保護等級
IPX1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする