HMD WORKS
2WAYライト ズーム機能付き USB充電式
手のひらに収まるコンパクトサイズ
LEDライト+COBサイドライトの2WAY仕様
クリップ付きでポケットやバッグに固定可能
micro USB充電式で繰り返し使える
用途
アウトドア、作業、防災、非常用に
長さ(mm)
92~98
質量(g)
52
バッテリー
内蔵バッテリー
点灯方式
点灯→点滅→サイド点灯→OFF
充電方式
micro usb
インターフェイス
micro usb
直径(mm)
28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05084446
HW266
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください