充電式ヘッドライト H19R

充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER充電式ヘッドライト H19R - LED LENSER

最新のALB搭載。
最適な光で、充電池のパフォーマンスも最大化
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。

トラスコ品番
741-2423
セット内容
専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
86
高さ(mm)
38
奥行(mm)
52
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
5
明るさ(Lm)
3800 / 1800 / 600 / 20
最大点灯時間
- / 4 / 8 / 220(h)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088427503356
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする