503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427

503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427
503356 充電式ヘッドライト H19R LED LENSER 05088427

充電式ヘッドライト H19R503356

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05088427
品番
503356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

最新のALB搭載。
最適な光で、充電池のパフォーマンスも最大化
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。

トラスコ品番
741-2423
セット内容
専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
86
高さ(mm)
38
奥行(mm)
52
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
5
明るさ(Lm)
3800 / 1800 / 600 / 20
最大点灯時間
- / 4 / 8 / 220(h)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする