充電式ヘッドライト H5R
18650形リチウムイオン充電池仕様で187gと軽量です。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。
- トラスコ品番
- 741-2420
- セット内容
- 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
- 材質
- ポリカーボネート
- 幅(mm)
- 78
- 高さ(mm)
- 34
- 奥行(mm)
- 50
- 保護等級
- IP67
- 光源
- 白色LED
- 使用電池
- リチウムイオン充電池
- 充電時間(時間)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 750 / 500 / 300 / 10
- 最大点灯時間
- - / 4.75 / 8 / 80(h)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ

















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











