曜日別特売
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470

503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470
503220 充電式ヘッドライト H5R LED LENSER 05088470

充電式ヘッドライト H5R503220

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05088470
品番
503220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

18650形リチウムイオン充電池仕様で187gと軽量です。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。

トラスコ品番
741-2420
セット内容
専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
78
高さ(mm)
34
奥行(mm)
50
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
5
明るさ(Lm)
750 / 500 / 300 / 10
最大点灯時間
- / 4.75 / 8 / 80(h)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする