充電式ヘッドライト H5R Pro
18650形リチウムイオン充電池仕様で187gと軽量です。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。
- トラスコ品番
- 741-2416
- セット内容
- コネクトベースプレート、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
- 材質
- ポリカーボネート
- 幅(mm)
- 80
- 高さ(mm)
- 34
- 奥行(mm)
- 58
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- リチウムイオン充電池
- 充電時間(時間)
- 5
- 電源タイプ
- 充電式
- 明るさ(Lm)
- 750/500/300/10
- 照射距離(m)
- 最大275
- 動作温度範囲(℃)
- -20~40
- 電球の種類
- 白色LED
- 連続点灯時間(時間)
- -/4.75/8/80
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ

















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











