LED LENSER
充電式ヘッドライト H5R Pro
503351
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05088497
品番
503351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
18650形リチウムイオン充電池仕様で187gと軽量です。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。
トラスコ品番
741-2416
セット内容
コネクトベースプレート、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
34
奥行(mm)
58
保護等級
IP67
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
5
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
750/500/300/10
照射距離(m)
最大275
動作温度範囲(℃)
-20~40
電球の種類
白色LED
連続点灯時間(時間)
-/4.75/8/80