曜日別特売
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461

503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461
503352 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER 05088461

充電式ヘッドライト H7R Pro503352

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05088461
品番
503352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ベストセラーH7Rの正統後継機でより明るく(Highモード 250ルーメン|約42% アップ)なりました。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。

トラスコ品番
741-2415
セット内容
コネクトベースプレート、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
44
奥行(mm)
61
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
3.5
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
1200/850/400/15
照射距離(m)
ブースト:350/パワー:300/ミドル:200/ロー:45
最大点灯時間
-/4/8/120(h)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする