充電式ヘッドライト H9R
最新のALB搭載。
最適な光で、充電池のパフォーマンスも最大化
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。
- トラスコ品番
- 741-2425
- セット内容
- 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
- 材質
- ポリカーボネート
- 幅(mm)
- 87
- 高さ(mm)
- 39
- 奥行(mm)
- 52
- 保護等級
- IP67
- 光源
- 白色LED
- 使用電池
- リチウムイオン電池
- 充電時間(時間)
- 4
- 明るさ(Lm)
- 2200 / 1000 / 250 / 20
- 最大点灯時間
- - / 3 / 8 / 100(h)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)










