LED LENSER
充電式ヘッドライト H9R
503355
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05088452
品番
503355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最新のALB搭載。
最適な光で、充電池のパフォーマンスも最大化
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
高い防水性能 IP67です。
トラスコ品番
741-2425
セット内容
専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
87
高さ(mm)
39
奥行(mm)
52
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
2200 / 1000 / 250 / 20
最大点灯時間
- / 3 / 8 / 100(h)