バッテリー難燃バック L

バッテリー難燃バック L - SHOWAバッテリー難燃バック L - SHOWA

バッテリー難燃バック L

用途
コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る
難燃素材を使用した
バッテリーの保管に最適
難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ
材質
【外側】シリコンコーティングガラス繊維【内側】材質不織布ガラス繊維(貼り合わせ)
色
ブラック
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×145×165
内容量
1個
注意
※バッテリー収納バッグ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05096818N26-70
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国17¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方17¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方17¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする