SHOWA
バッテリー難燃バック L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05096818
品番
N26-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
バッテリー難燃バック L
用途
コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る
難燃素材を使用した
バッテリーの保管に最適
難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ
材質
【外側】シリコンコーティングガラス繊維【内側】材質不織布ガラス繊維(貼り合わせ)
色
ブラック
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×145×165
注意
※バッテリー収納バッグ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません