バッテリー難燃バック S
バッテリー難燃バック S
- 用途
- コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る
難燃素材を使用した
バッテリーの保管に最適
難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ
- 材質
- 【外側】シリコンコーティングガラス繊維【内側】材質不織布ガラス繊維(貼り合わせ)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 75
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 185×75×60
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリー収納バッグ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ




























