N26-69 バッテリー難燃バック S SHOWA 05096809

N26-69 バッテリー難燃バック S SHOWA 05096809
N26-69 バッテリー難燃バック S SHOWA 05096809

バッテリー難燃バック S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05096809
品番
N26-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

バッテリー難燃バック S

用途
コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る
難燃素材を使用した
バッテリーの保管に最適
難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ
材質
【外側】シリコンコーティングガラス繊維【内側】材質不織布ガラス繊維(貼り合わせ)
色
ブラック
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×75×60
注意
※バッテリー収納バッグ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする