Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート/Type-C 2ポート/ホワイト & Type-C to Cケーブルセット
次世代半導体「GaN(窒化ガリウム)」の採用により、手のひらに収まる驚きのコンパクトサイズと、単ポート最大65Wの高出力を両立した3ポート搭載PD急速充電器です。最大の特長は、最新のUSB Type-Cを2ポート、従来のUSB Type-Aを1ポートの計3ポートを搭載している点にあります。高出力が必要なノートパソコンを充電しながら、同時にスマートフォンやワイヤレスイヤホンなど、最大3台のデバイスへ給電が可能です。出張や外出のたびに重たい専用ACアダプターを複数持ち歩く必要がなくなり、荷物を劇的にスッキリさせることができます。また、接続された機器を自動で検知し、それぞれに最適な電力を賢く振り分けるスマート充電機能も搭載しています。たとえばType-Cを2ポート同時に使用した際は「45W+20W」へ自動配分されるなど、複雑な計算を意識することなく、ケーブルを挿すだけで常に安全かつ最高効率の充電が行われます。
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498カテゴリ