CEコンピュータ ベロ9
大きく見やすい大型液晶画面
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能
誤作動が少なく確実な有線式
シンプル操作のオートスタート専用モデル
防水性能:IPX8(センサー除く)
使用電池:CR2032×1個
計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー、CO2削減量
- 用途
- 消費カロリー・CO2削減量も計測できる有線式サイクルコンピュータ
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























