曜日別特売

KS-283A デジタルクロック

KS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEADKS-283A デジタルクロック - LEAD

大画面で見やすく、グローブのまま操れる。
全天候型の高機能デジタル時計。
W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。
グローブのまま操作できる大型ボタン設計。
取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。
機能・装備
・大画面液晶
走行中も時刻を瞬時に判別。
視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。
・多機能大型ボタン
直感的な1ボタン操作。
グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。
・ワンタッチ着脱
時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。
盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。
・バックライト
バックライト装備。
昼夜を問わず、高い視認性を実現。
・耐久性
防塵・防水IP67相当。
動作温度-20度~60度対応。
天候や季節を問わずタフに使用可能。
・角度調整
連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。
目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。
・高耐候・防錆設計
耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。
浸水を防ぐOリング付きフタを採用。
・マルチポジション対応
ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。
アルミマウント付属で、設置場所を選びません。
材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)
製品重量:約60g
内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式
使用電池:CR2032 1個*別売り

色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424719KS-283A
¥3,680
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする