LEDヘッドライト
自然光に近い高演色「Ra値97+」!色が見やすく作業効率アップ。
ヘッドライトはもちろん、首かけ、フックで引っ掛け、マグネットで固定して……など、様々なシーンで投光器がわりにも活躍。
赤外線センサー搭載で、手をかざすだけのらくらくタッチレスON/OFF操作。
- 用途
- 配電盤の配線作業に
車の配線作業に
- 全光束(Lm)
- 200(LOW)/380(HI)/400(COB)/700(MAX)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 62×36(ヘッド部のみ)×44
- 色温度(K)
- 6500(LOW)/6700(HI)/6500(COB)/6500(MAX)
- 使用電池
- リチウムイオンバッテリー(3.7V/1500mAh)
- 充電時間(時間)
- 2.5
- 点灯時間(時間)
- 約14(LOW)/約7(HI)/約5(COB)/約3(MAX)
- 演色性(Ra)
- -(MAX)/80(LOW)/80(HI)/97(COB)
- 内容量
- 1個
注意
※商品をご利用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)










