曜日別特売
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537
LLH1 LEDヘッドライト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05282537

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
05282537
品番
LLH1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

自然光に近い高演色「Ra値97+」!色が見やすく作業効率アップ。
ヘッドライトはもちろん、首かけ、フックで引っ掛け、マグネットで固定して……など、様々なシーンで投光器がわりにも活躍。
赤外線センサー搭載で、手をかざすだけのらくらくタッチレスON/OFF操作。

用途
配電盤の配線作業に
車の配線作業に
全光束(Lm)
200(LOW)/380(HI)/400(COB)/700(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×36(ヘッド部のみ)×44
色温度(K)
6500(LOW)/6700(HI)/6500(COB)/6500(MAX)
使用電池
リチウムイオンバッテリー(3.7V/1500mAh)
充電時間(時間)
2.5
点灯時間(時間)
約14(LOW)/約7(HI)/約5(COB)/約3(MAX)
演色性(Ra)
-(MAX)/80(LOW)/80(HI)/97(COB)
注意
※商品をご利用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする